Charge Amps - Charge Amps Halo 11kW 3P 16A T2 Schuko - 100308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 11 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190153
Elnummer
1501140
Leverandørens varenummer
100308
Typebeskrivelse
Charge Amps Halo 11kW 3P 16A T2 Schuko
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
11 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Nominell tilkoblingseffekt:
11 kW
Bredde:
262 mm
Høyde:
203 mm
Dybde:
159 mm
Antall ladekontakter type 2:
1
Med veggboks:
nei
Antall schuko kontakter:
1
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med efrfektbryter:
nei
Med energimåler:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
sender vi ut oppdateringer over-the-air for å forsikre oss om at ladestasjonen alltid har den nyeste programvaren med all funksjonalitet. I
programvaren styres også alle funksjoner til Halo, og for rapportering eller statistikk finnes all historikk tilgjengelig.


