Charge Amps - Charge Amps Halo 7,4 kW 1P 32 - 130577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7,4 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191013
Elnummer
1502825
Leverandørens varenummer
130577
Typebeskrivelse
1502825
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
7,4 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Lengde på ladekabel:
7,5 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Nominell tilkoblingseffekt:
7,4 kW
Bredde:
370 mm
Høyde:
260 mm
Dybde:
170 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
0
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Med effektbryter:
nei
Nettverksbar via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
nei
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
nei
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Backend inkludert:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei
Vi anbefaler å gjennomføre opplæring via Charge Amps Academy for å installere dette produktet. Du finner Charge Amps Academy her: https://www.chargeamps.com/sv/academy/. Denne opplæringen sikrer korrekt installasjon og bruk av enheten.
Ladestasjonen kan kobles til Charge Amps Cloud via Wi-Fi og LAN. Dynamisk lastbalansering aktiveres med Charge Amps Amp Guard eller Enegic.
Ladestasjonen kan kobles til et eksternt CPMS (Charge Point Management System) via API gjennom Charge Amps Cloud for å benytte Charge Amps' lastbalanseringsfunksjoner eller direkte til et annet CPMS via OCPP.
Husk alltid å registrere produktet gjennom Charge Amps Partner Portal. Opprett en konto for Charge Amps Partner Portal før du starter konfigurasjonen: https://my.charge.space/partner.
Velg Charge Amps Halo hvis ladestasjonen trenger å kobles til et eksternt CPMS via en proxy-løsning for å utnytte dynamisk lastbalansering via Amp Guard eller Enegic. Når du kobler direkte til et annet CPMS enn Charge Amps Cloud, må det eksterne CPMS støtte dynamisk lastbalansering.
Kompatibel med:
Charge Amps Pole Mount for Halo, Elnr: 1501169
Charge Amps Amp Guard 63A, Elnr: 1511403
Enegic Monitor 16 mm klemmer, Elnr: 1546339


