Charge Amps - Charge Amps Halo - 7.4 kW 1P 32A T2 - 100307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7,4 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190177
Elnummer
1501142
Leverandørens varenummer
100307
Typebeskrivelse
Charge Amps Halo - 7.4 kW 1P 32A T2
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
7,4 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Primærspenningsområde:
230...230 V
Nominell tilkoblingseffekt:
7,4 kW
Bredde:
262 mm
Høyde:
203 mm
Dybde:
159 mm
Antall ladekontakter type 2:
1
Med veggboks:
nei
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Lengde på ladekabel:
7,5 m
Antall jordfeilbrytere type B:
0
DC reststrømdeteksjon:
Ja
Med efrfektbryter:
nei
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
LTE:
nei
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Egnet for dynamisk lasthåndtering:
Ja
Plug and charge (ISO 15118):
nei
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Betjening og konfigurering via app:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei


