Charge Amps - Dawn LAN module - 130932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 1
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100 Mbps SC - 0
Stikkontaktadapter - nei
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191617
Elnummer
1550189
Leverandørens varenummer
130932
Typebeskrivelse
1550189
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
1
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Stikkontaktadapter:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10 Mbps RJ45:
1
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10 Mbps av SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 10 Gbit SC (SR):
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Høyde:
165 mm
Bredde:
121 mm
Dybde:
23 mm
Et Charge Amps-produkt
Oppdag Charge Amps-serien


