Charge Amps - DIN strømforsyning Enegic Monitor - 131619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 4,5...5,5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,4 A
Utgangseffekt - 12 W
Andre utgangsspenning - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191754
Elnummer
6600356
Leverandørens varenummer
131619
Typebeskrivelse
6600356
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
4,5...5,5 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,4 A
Utgangseffekt:
12 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontasje er mulig:
nei
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
55 mm


