Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Charge Amps - Enegic Monitor 900A Elbil - 100011

Charge Amps
KopierKopier
Charge Amps - Enegic Monitor 900A Elbil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

  • Antall nettledere - 3

  • Målespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 900 A

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350084190924

Elnummer

1546339

Leverandørens varenummer

100011

Typebeskrivelse

1546339

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Antall nettledere:

3

Målespenning:

400 V

Merkestrøm:

900 A

Spenningstype:

AC

Bredde:

59 mm

Høyde:

110 mm

Tilkoblingstype:

Direktemåling

Smart, skybasert lastbalanserer som optimaliserer elbil-lading i forhold til andre strømkrevende enheter på stedet.

Pakkens innhold:

Enegic Monitor måleenhet
3 stk. strømsensorer: 16 mm
1 stk. USB-strømforsyning
Sensorledninger med diameter på 100 mm kan kjøpes separat med Elnummer: 1546341.

Ingen ekstra lisensavgifter legges til når Enegic Monitor-enheten din kjøpes via Charge Amps.

Kompatibel med:

Charge Amps Halo
Charge Amps Aura
Charge Amps Dawn