Charge Amps - Enegic Solar Cable Green Char - 131198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Målespenning - 400 V
Merkestrøm - 900 A
Spenningstype - AC
For rekkemontasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191204
Elnummer
1546340
Leverandørens varenummer
131198
Typebeskrivelse
1546340
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Målespenning:
400 V
Merkestrøm:
900 A
Spenningstype:
AC
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
Tilkoblingstype:
Direktemåling


