Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Charge Amps - Ladekabel Beam 13,8 kW 6 meter - 130021

Charge Amps
KopierKopier
Charge Amps - Ladekabel Beam 13,8 kW 6 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 3 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 20 A

  • Nominell spenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350084191105

Elnummer

1511405

Leverandørens varenummer

130021

Typebeskrivelse

1511405

Strømtype:

AC 3 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

20 A

Nominell spenning:

400 V

Utførelse infrastrukturside:

Type 2

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Kabellengde:

6 m

Kabeltype:

Rett

Charge Amps Beam 13,8 kW 6 meter Type 2

Charge Amps

Et Charge Amps-produkt

Oppdag Charge Amps-serien