Charge Amps - Ladestasjon Dawn 22 kW 3P 32A - 130297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 230...400 V
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350084191174
Elnummer
1511404
Leverandørens varenummer
130297
Typebeskrivelse
1511404
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
230...400 V
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Lengde på ladekabel:
0 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
380 mm
Høyde:
145 mm
Dybde:
250 mm
Monteringsmetode:
Veggmontering
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall schuko kontakter:
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladeenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
1
DC reststrømdeteksjon:
Ja
Nettverksaktivert som master:
Ja
Nettverkstilkobling via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
LTE:
Ja
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Egnet for dynamisk lasthåndtering:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Betjening og konfigurering via app:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
Ja
Ladestasjonen kan kobles til Charge Amps Cloud via Wi-Fi og 4G LTE-M (innebygd SIM, mobiltilkobling er inkludert). Dynamisk lastbalansering aktiveres med Charge Amps Amp Guard eller Enegic.
Det er mulig å seriekoble strømkabelen. For seriekobling anbefaler Charge Amps på det sterkeste å bruke installasjonssettet for Dawn, Elnr: 1602236.
Ladestasjonen kan kobles til et eksternt CPMS (Charge Point Management System) via API gjennom Charge Amps Cloud for å utnytte Charge Amps' lastbalanseringsfunksjoner eller direkte til et annet CPMS via OCPP.
Bruk Charge Amps installasjonsapp for installasjon.
Kompatibel med:
Charge Amps Pole Mount - Charge Amps Dawn, Elnr: 1546336
Charge Amps Pole Mount - Dual - Charge Amps Dawn, Elnr: 1546337
Charge Amps Beam 22 kW 6 meter Type 2, Elnr: 1511407
Charge Amps Beam 13,8 kW 6 meter Type 2, Elnr: 1511405
Charge Amps Beam 7,4 kW 6 meter Type 2, Elnr: 1511406
Charge Amps Kabelholder, Elnr: 1546338
Charge Amps Amp Guard 63A, Elnr: 1511403
Enegic Monitor 16 mm klemmer, Elnr: 1546339
Installationssett for Charge Amps Dawn, Elnr: 1602236
Next Green Pole Plate - Charge Amps Dawn, Elnr: 1550193


