Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Charge Amps - Next Green Poleplate Charge Amps Aura - 131362

Charge Amps
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350084191525

Elnummer

1550197

Leverandørens varenummer

131362

Typebeskrivelse

1550197

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stangfeste for Charge Amps Aura, som gjør det enkelt å installere en Aura på en 60 mm stang.

Pakken inneholder:
* Poleplate Aura
* 4 vognbolter M6x20
* 4 stk Mutter M6
* 4 skiver M6

Charge Amps

Et Charge Amps-produkt

Oppdag Charge Amps-serien