Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Chauvin Arnoux - Ampflex A193 BK 800mm til CA8220-CA8335 - 8024386

KopierKopier
Chauvin Arnoux - Ampflex A193 BK 800mm til CA8220-CA8335

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...10000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291212

Elnummer

8024386

Leverandørens varenummer

8024386

Typebeskrivelse

8024386

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...10000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

250 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Ampflex A193 BK 800mm