Chauvin Arnoux - B102 strømtang - 8023510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,0005...400 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 112 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445290963
Elnummer
8023510
Leverandørens varenummer
8023510
Typebeskrivelse
8023510
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,0005...400 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
112 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei