Chauvin Arnoux - C173 Lekk.Strømadapt. - 8023534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,001...1200 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 53 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210176
Elnummer
8023534
Leverandørens varenummer
8023534
Typebeskrivelse
8023534
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,001...1200 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
53 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei
– IEC1010/CATIII-600V/CATIV-300V
– Tilkobling 4mm m/kabel
– Maks kabeldiameter 53 mm
– 4 områder:1mA – 1000A
– Frekvensområde 10Hz-1kHz
– Utgang 10/1000A område: 0-1VAC