Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Chauvin Arnoux - CA 1110 - Luxmeter med loggefunksjon - 8023849

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA 1110 - Luxmeter med loggefunksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - 0,1...200000 lx

  • Laveste oppløsning - 0,1 lx

  • Datalogger - Ja

  • Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3663653000963

Elnummer

8023849

Leverandørens varenummer

8023849

Typebeskrivelse

8023849

Indikering:

Digital

Måleområde:

0,1...200000 lx

Laveste oppløsning:

0,1 lx

Datalogger:

Ja

Måleapparatets nøyaktighetsklasse:

Klasse C

Grensesnitt:

Ja

CA1110 er en presis lux logger med display, programvare til dokumentasjon, stort minne og lang batterikapasitet. Kapslingen IP50 gjør instrumentet egnet til bruk i mange miljøer.

Med et måleområde fra 0,1 til 200.000 Lux kan CA1110 dekke ethvert behov for måling av lys.

CA1110 har funksjoner som logging av øyeblikks verdi ved trykk på en knapp, valgfri loggeintervall fra 1...120 minutter, max/min/gns., lettlest bakgrunns belyst display m.m.

Kommunikasjonen går valgfritt via innebygd Bluetooth eller USB.

Instrumentet leveres klar til bruk i veske med batterier, USB kabel, brukerveiledning, gratis nedlastbar programvare og kalibreringsbevis (uten dato).