Chauvin Arnoux - CA 1227 Vingehjul anemometer - med loggefunksjon - 8023812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -20...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653000987
Elnummer
8023812
Leverandørens varenummer
8023812
Typebeskrivelse
8023812
Indikering:
Digital
Måleområde:
-20...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
Ja
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
CA 1227 har Min, Maks, Hold, gjennomsnitts funksjon og lagring av måleresultater. Instrumentet har både USB grensesnitt og Bluetooth-kommunikasjon.
Funksjoner:
- Har HOLD funksjon og min- maks verdi.
- MAP funksjon (measurement points)
- Minne
- Loggefunksjon med intervall 1 min. til 2 timer
- "Auto AV" funksjon som er innstillbar.
Instrumentet tilfredsstiller IEC61010-1 / IEC 61326-1 og leveres klar til bruk inkl. batterier, veske, programvare (nedlastbar), USB kabel og brukerveiledning.


