Chauvin Arnoux - CA 1621 Temperaturkalibrator for thermoelementer - 8062856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - Ja
Datalogger - Ja
Grensesnitt - nei
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171417522
Elnummer
8062856
Leverandørens varenummer
8062856
Typebeskrivelse
8062856
Indikering:
Digital
Multi-visning:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Antall kanaler:
4
Analogt stolpediagram:
nei
Utspenning 0 ... 100 mV:
Ja
Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... 3 V:
nei
Utspenning 0 ... 10 V:
nei
Spenning ut 0 V ... 15 V:
nei
Minste oppløsing spenning ut:
0,01 mV
Utgangsstrøm 0-24 mA:
nei
Minste oppløsing strøm ut:
0,1 mA
Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):
nei
Minste oppløsing strømbegrenser:
0,1 mA
Motstand ut:
nei
Maks. motstand ut:
0 Ohm
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement type E:
Ja
Varmeelement type R:
Ja
Varmeelement type S:
Ja
Termoelement type B:
Ja
Varmeelement type L:
nei
Varmeelement type U:
nei
Varmeelement type N:
Ja
Termoelement RTD:
nei
Termoelement RTD PT100:
nei
Termoelement RTD PT1000:
nei
Termoelement RTD Ni100:
nei
Termoelement RTD Ni1000:
nei
Frekvens og impulsgruppe ut:
nei
Maks. Frekvens:
0 Hz
Trykkmåling:
nei
Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):
nei
Rampe- og trappefunksjon:
nei
Simultant måleog gi:
nei
Lavest oppløsning AC-spenning:
1 mV
Maks spennings-måleområde DC:
0 V
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Maks strøm-måleområde AC:
0 A
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,01 µA
Maks strøm-måleområde DC:
0 A
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
0 Ohm
Laveste oppløsning motstand:
0,01 Ohm
Virkelig RMS-måling:
nei
Kalibreringssoftware:
nei
SIMULERING
Den primære funksjon er å generere et signal for å simulere et thermoelement i en målesløyfe. Denne kalibratoren kan generere signaler for mange typer thermoelement. ( J, K, T, E, R, S, B og N)
MÅLING
Den andre funksjonen er at du kan måle signalet fra ditt thermoelement for å se om det gir riktig verdi. Kan også brukes sammen med et temperaturbad/tørrblokk kalibrator for å sammenligne ditt thermoelement opp mot en kjent temperatur. Et utmerket instrument for å feil søke på thermoelementer, eller dokumentere dine måleverdier.
Leveres med 2 thermoelement kontakter, 6 batterier AAA 1,5 V, brukerveiledning og veske.


