Chauvin Arnoux - CA 1623 Temperaturkalibrator for motstandsfølere - 8062859
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -200...800 °C
Materiale - Plast
Lengde på sonde - 1 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292561
Elnummer
8062859
Leverandørens varenummer
8062859
Typebeskrivelse
8062859
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-200...800 °C
Materiale:
Plast
Lengde på sonde:
1 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
CA 1623 er en kalibrator som brukes til å simulere eller måle temperatursensorer. CA 1623 er beregnet til motstands elementer også kalt PT-elementer og kan simulere og måle disse. Instrumentet har mulighet til å simulere 7 ulike typer av PT element og er ypperlig til å bruke i industrielle prosesser hvor dokumentering og verifisering av målte verdier er ønskelige. Både installatører og vedlikeholds ingeniører i alle typer bransjer vil ha stor nytte av denne kalibratoren.
SIMULERING
Den primære funksjonen er å generere et signal for å simulere et mostands-element / PT-element i en målesløyfe. Og denne simulatoren kan simulere 7 ulike typer motstands elementer, Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000.
MÅLING
Den andre funksjonen er at du kan måle et motstand/ PT-element for å se om det gir riktig verdi. Kan også brukes sammen med et temperaturbad/tørrblokk kalibrator for å sammenligne motstand/PT-elementet opp mot en kjent temperatur. Et utmerket instrument for å feil søke på mostand/PT-element, eller dokumentere dine måleverdier.
Leveres med 2 måleledninger, 6 batterier AAA 1,5 V, brukerveiledning og veske.
SIMULERING
Den primære funksjonen er å generere et signal for å simulere et mostands-element / PT-element i en målesløyfe. Og denne simulatoren kan simulere 7 ulike typer motstands elementer, Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000.
MÅLING
Den andre funksjonen er at du kan måle et motstand/ PT-element for å se om det gir riktig verdi. Kan også brukes sammen med et temperaturbad/tørrblokk kalibrator for å sammenligne motstand/PT-elementet opp mot en kjent temperatur. Et utmerket instrument for å feil søke på mostand/PT-element, eller dokumentere dine måleverdier.
Leveres med 2 måleledninger, 6 batterier AAA 1,5 V, brukerveiledning og veske.


