Chauvin Arnoux - CA 1631 Prosesskalibrator for strøm- og spenningssignaler. - 8062857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - Ja
Datalogger - nei
Grensesnitt - Ja
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171417546
Elnummer
8062857
Leverandørens varenummer
8062857
Typebeskrivelse
8062857
Indikering:
Digital
Multi-visning:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
Ja
Antall kanaler:
4
Analogt stolpediagram:
nei
Utspenning 0 ... 100 mV:
Ja
Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... 3 V:
nei
Utspenning 0 ... 10 V:
nei
Spenning ut 0 V ... 15 V:
Ja
Minste oppløsing spenning ut:
0,01 mV
Utgangsstrøm 0-24 mA:
Ja
Minste oppløsing strøm ut:
0,001 mA
Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):
Ja
Minste oppløsing strømbegrenser:
0,001 mA
Motstand ut:
nei
Maks. motstand ut:
0 Ohm
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement type E:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Termoelement type B:
nei
Varmeelement type L:
nei
Varmeelement type U:
nei
Varmeelement type N:
nei
Termoelement RTD:
nei
Termoelement RTD PT100:
nei
Termoelement RTD PT1000:
nei
Termoelement RTD Ni100:
nei
Termoelement RTD Ni1000:
nei
Frekvens og impulsgruppe ut:
nei
Maks. Frekvens:
0 Hz
Trykkmåling:
nei
Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):
nei
Rampe- og trappefunksjon:
Ja
Simultant måleog gi:
Ja
Lavest oppløsning AC-spenning:
1 mV
Maks spennings-måleområde DC:
0,1 V
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Maks strøm-måleområde AC:
0 A
Lavest oppløsning AC-strøm:
1 µA
Maks strøm-måleområde DC:
0,024 A
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
0 Ohm
Laveste oppløsning motstand:
0,01 Ohm
Virkelig RMS-måling:
nei
Kalibreringssoftware:
nei
SIMULERING
Den primære funksjonen er å generere signaler for å simulere en strømsløyfe mellom 0 til 24 mA, med en nøyaktighet på ±0,015%, eller en likespenning mellom 0 og 20 V, med en nøyaktighet på ±0,02%. CA 1631 har også innebygd stepp funksjon, 4mA=0% og 20mA=100%. Den kan også simulere aktiv og passiv loop. Ved aktiv loop mates loopen av instrumentet med 24V ±10%.
MÅLING
Med denne funksjonen kan loop signalet måles. Dette kan være fint for å se at loop signalet, f.eks. samsvarer med avlest verdi på et HMI system/skjerm styring eller en indikator.
Leveres med 2 måleledninger, minikrokodilleklemmer, 6 batterier AAA 1,5 V, brukerveiledning og veske.


