Chauvin Arnoux - CA 1821 - 1 kanal temperaturdatalogger med display - 8023846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -50...1767 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653000932
Elnummer
8023846
Leverandørens varenummer
8023846
Typebeskrivelse
8023846
Indikering:
Digital
Måleområde:
-50...1767 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
Ja
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
Ja
Varmeelement type S:
Ja
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
Med et måleområde fra -200°C til over 1700°C (avhengig av valgt føler, se fanen tilbehør) kan CA1821 dekke ethvert behov for måling.
CA1821 har funksjoner som logging av øyeblikks verdi ved trykk på en knapp, valgfri loggeintervall fra 1...120 minutter, alarmgrenser, lettlest bakgrunns belyst display m.m.
Kommunikasjonen går valgfritt via innebygd Bluetooth eller USB.
Har du behov for flere kanaler og differansemåling, se også CA1822 med 2 kanaler.
Instrumentet leveres klar til bruk, dog uten føler (se fanen tilbehør) i veske med batterier, USB kabel, brukerveiledning, gratis nedlastbar programvare og kalibreringsbevis (uten dato).


