Chauvin Arnoux - CA 1823 - 1 kanal temperaturdatalogger med display - 8023848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -100...400 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653000956
Elnummer
8023848
Leverandørens varenummer
8023848
Typebeskrivelse
8023848
Indikering:
Digital
Måleområde:
-100...400 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
Med et måleområde fra -100°C til over 400°C (avhengig av valgt føler, se fanen tilbehør) kan CA1823 dekke ethvert behov for måling.
CA1823 har funksjoner som logging av øyeblikks verdi ved trykk på en knapp, valgfri loggeintervall fra 1...120 minutter, alarmgrenser, lettlest bakgrunns belyst display m.m.
Kommunikasjonen går valgfritt via innebygd Bluetooth eller USB.
Instrumentet leveres klar til bruk, dog uten føler (se fanen tilbehør) i veske med batterier, USB kabel, manual, gratis nedlastbar programvare og kalibreringsbevis (uten dato).


