Chauvin Arnoux - CA 5011 Dig/Ana multimeter m/ sann RMS KAT III 1000V - 8022147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Multi-visning - Ja
Valg av måleområde - Manuelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317420640
Elnummer
8022147
Leverandørens varenummer
8022147
Typebeskrivelse
8022147
Indikering:
Analog/digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuelt
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
0 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
400 kHz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...40 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
1000 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Leveres komplett i praktisk koffert inkl. måleledninger, batteri og brukerveiledning.


