Chauvin Arnoux - CA 6240 Mikro-ohmmeter - 8022196

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Motstandsindikasjon - Akustisk

  • Maks motstandstestverdi - 400 Ohm

  • Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei

  • Lommelyktsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445290871

Elnummer

8022196

Leverandørens varenummer

8022196

Typebeskrivelse

8022196

Motstandsindikasjon:

Akustisk

Maks motstandstestverdi:

400 Ohm

Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:

nei

Lommelyktsfunksjon:

nei

CA 6240 mikro-ohmmeter for feltbruk. Brukes til kontroll av tilkoblingsforbindelser, jordkontinuitet, på feks brytere, kontakter, transformatorer
og kabler. Instrumentet måler motstand med 4 leder prinsippet. Testrøm opp til 10A, og oppløsning fra 1µ?.
CA 6240 leveres i en vanntett og koffert, IP 53. Instrumentet har stort og tydelig display med lys, minne for 1000 målinger, auto-av og automatiske målefunksjon. CA 6240 leveres i veske med brukerveiledning, måleledninger, klemmer, programvare og USB kabel. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 50V.