Chauvin Arnoux - CA 6292 - Microohmmeter, 200A teststrøm - 8024160

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA 6292 - Microohmmeter, 200A teststrøm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Motstandsindikasjon - Optisk

  • Maks motstandstestverdi - 1 Ohm

  • Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei

  • Lommelyktsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760171419830

Elnummer

8024160

Leverandørens varenummer

8024160

Typebeskrivelse

8024160

Motstandsindikasjon:

Optisk

Maks motstandstestverdi:

1 Ohm

Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:

nei

Lommelyktsfunksjon:

nei

Chauvin Arnoux CA 6292 er et robust og avansert digitalt microohmmeter utviklet for bruk i felten når kun høyeste presisjon er godt nok. Instrument er vanntett IP54, med et stort lettlest bakgrunnsbelyst display og måler motstand helt ned til 0,1µΩ. CA 6292 måler etter 4-leder prinsippet og leveres med robuste kelvin klemmer i 6 meter langt sett med justerbare "skrutvinge" klemmer. Instrumentet er perfekt alle steder hvor det kreves ekstrem høy nøyaktighet og oppløsning, spesielt på meget små motstander f.eks. motorer, generatorer, transformere, vindmøller, brytere, kontaktsett, skinner, lynavledere og alle typer elektriske koblinger osv.

Instrumentet har internminne, programmerbar alarm og automatisk temperatur regulering med mekanisk ventilasjon, som alltid sikrer en stabil måling. CA 6292 tilfredsstiller IEC 61010-2-030, IEC 61010-1 og måleledninger IEC 61010-031 for spenning <30V til jord.

CA6292 leveres komplett integrert inn i en kraftig koffert inkl. nettkabel, 1 sett. 6m Kelvin måleledinger/klemmer, 1stk. 3 m ledning til utjevning med krokodilleklemme, USB kabel og brukerveiledning/Quick guide, programvare på CD og sikkerhetsdatablad.