Chauvin Arnoux - CA 6462 Jordmodstandsmåler Kit - 8062118

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Internminne - nei

  • Skrivertilkobling - nei

  • Lavmotstandsmåling - Ja

  • Selektiv jordingsmåling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291342

Elnummer

8062118

Leverandørens varenummer

8062118

Typebeskrivelse

8062118

Indikering:

Digital

Internminne:

nei

Skrivertilkobling:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Selektiv jordingsmåling:

nei

Integrert skriver:

nei

Grenseverdiindikering:

Ja

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Datalogger:

nei

Test-spenning:

0...48 V

Test-strøm:

0,2...10 A

Test-frekvens:

128...128 Hz

CA 6462 Jordmodstand