Chauvin Arnoux - CA 6462 Jordplate/resi.måler - 8023528

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA 6462 Jordplate/resi.måler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Internminne - nei

  • Skrivertilkobling - nei

  • Lavmotstandsmåling - Ja

  • Selektiv jordingsmåling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291304

Elnummer

8023528

Leverandørens varenummer

8023528

Typebeskrivelse

8023528

Indikering:

Digital

Internminne:

nei

Skrivertilkobling:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Selektiv jordingsmåling:

Ja

Integrert skriver:

nei

Grenseverdiindikering:

Ja

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

Ja

Måling av lekasjestrøm med adapter:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Datalogger:

Ja

Test-spenning:

0...48 V

Test-strøm:

0,2...10 A

Test-frekvens:

128...128 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP53

CA6462 Jordplate/resistansmåler med oppladbare batterier og minne for opp till 4500 målinger. Begge disse har 4-polet tilkobling slik at oppmåling av jordmotsanden kan utføres. Alle koblingspunkter har ulike farger for enkel tilkobling. Dessuten advares brukeren dersom det er spenning tilstede og om motstanden ikke kan måles på grunn av kabelfeil eller dårlig tilkobling. Målearbeidet er enkelt, med et knappetrykk vises verdien i den store bakgrunnsbelyste digitale skjermen, som har automatiskt områdevalg. Måleområdet er 0.00…1999½.