Chauvin Arnoux - CA 6471 Jordplate-, resistivitet-, feltkoblings-, selektiv jordm - 8062407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291496
Elnummer
8062407
Leverandørens varenummer
8062407
Typebeskrivelse
8062407
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Test-spenning:
0...28 V
Test-strøm:
0,2...10 A
Test-frekvens:
41...512 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP53