Chauvin Arnoux - CA 6472+CA 6474 Jordmodstandsanalysator sæt - 8022180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445290994
Elnummer
8022180
Leverandørens varenummer
8022180
Typebeskrivelse
8022180
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Test-spenning:
1...1000 V
Test-strøm:
0,1...6 A
Test-frekvens:
41...5078 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP65