Chauvin Arnoux - CA 6472 Jordmodstandsanalysator - 8022197

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Internminne - Ja

  • Skrivertilkobling - nei

  • Lavmotstandsmåling - Ja

  • Selektiv jordingsmåling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445290970

Elnummer

8022197

Leverandørens varenummer

8022197

Typebeskrivelse

8022197

Indikering:

Digital

Internminne:

Ja

Skrivertilkobling:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Selektiv jordingsmåling:

Ja

Integrert skriver:

nei

Grenseverdiindikering:

Ja

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

Ja

Måling av lekasjestrøm med adapter:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Datalogger:

Ja

Test-spenning:

1...600 V

Test-strøm:

0,1...6 A

Test-frekvens:

10...1000 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

CA 6472 er en jordplate og jordresistansemåler med mange muligheter. Dette instrumentet kan utføre tradisjonell jordplatemåling med 128Hz målesignal. CA 6472 har også mulighet til å utføre jordplatemåling med frekvenser helt opp til 5KHz.
Jordplatemålingen kan utføres både med 3 eller 4 spyd.
CA 6472 kan også utføre beregninger av jordresistivitet vha Wenner eller Schlumberger metoden, kontinuitet og jordkobling. Med instrumentet følger det også 2 stk strømtenger for måling av jordsystemsmotstand. CA 6472 har minne for lagring av måleresultat. Instrumentet avviser uønskede spenninger opp til 60V. Leveres med programvare, lader, USB kabel, 2 stk C182 strømtenger og brukerveiledning.