Chauvin Arnoux - CA 6474 Pylonbox + 4 x Ampflex 5m - 8022198

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Motstandsindikasjon - Akustisk

  • Maks motstandstestverdi - 99999 Ohm

  • Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei

  • Lommelyktsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445290987

Elnummer

8022198

Leverandørens varenummer

8022198

Typebeskrivelse

8022198

Motstandsindikasjon:

Akustisk

Maks motstandstestverdi:

99999 Ohm

Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:

nei

Lommelyktsfunksjon:

nei

CA 6474 og CA 6472 er et helt nytt system for måling av jordmotstand på master. Vanligvis er alle bena på masten koblet til denne jordkabelen. Dette betyr at jordmotstanden på de ulike mastebena er koblet i parallell. Med tradisjonell 3 punktsmåling må en da koble fra jordkabelen for å kunne måle jordmotstand på et av mastens ben.
CA 6472/6474 gir nå mulighet for å måle jordmotstand på et enkelt ben uten å måtte koble fra jordkabelen. Ved hjelp av 4 fleksible strømslanger plassert rundt mastens ben, og et frekvens scan opp til 5KHz er det mulig å foreta nøyaktige målinger av jordmotstand på hvert enkelt ben. En slik
CA 6474 leveres i veske med 4 stk 5m lange fleksible strømslanger, tilkoblingskabler og brukerveiledning.