Chauvin Arnoux - CA 6547 5Kv Isolasjonsmåler - 8022556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210282
Elnummer
8022556
Leverandørens varenummer
8022556
Typebeskrivelse
8022556
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...10000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
nei
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
justerbar maks / min alarm, spenningsbegrensning og tre justerbare strømgrenser. Instrumentene
måler isolasjonsmotstand, kapasitans og lekkasjestrøm. Ved en tidskontrollert test lagrer instrumentet
automatisk måleverdiene. CA 6547 leveres i en svært robust koffert, IP67 i lukket tilstand, IP53 i åpen tilstand.
Alle instrumentene beregner
DAR (Dielectric Absortion Ratio), PI (Polarization Index) og DD (Dielectric Discharge Index) kvalitetsanalyser
automatisk. CA 6547 har innebygget PC-kommunikasjon og hukommelse for opp til 10.000 målinger. Programvaren
DataViewer Pro (tilbehør) gjør det mulig å lage komplette testrapporter med blant annet grafer og
tabeller.
IEC 61010-1KAT III 1000V. Leveres med oppladbare batterier, som lades samtidig med at instrumentet brukes, veske, alle nødvendige kabler og måletilbehør.


