Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Chauvin Arnoux - CA 771/773 målepinner 4mm - 8023991

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA 771/773 målepinner 4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Probeform - 30° spiss

  • Maks kontakttrykk - 10 N

  • Maks slaglengde - 10 mm

  • Modulmål - 4 mm

  • Maks strømstyrke - 12 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760171418277

Elnummer

8023991

Leverandørens varenummer

8023991

Typebeskrivelse

8023991

Probeform:

30° spiss

Maks kontakttrykk:

10 N

Maks slaglengde:

10 mm

Modulmål:

4 mm

Maks strømstyrke:

12 A

Hodediameter:

2 mm

Foredling:

Nikkel

CA 771/773 målepinner 4mm