Chauvin Arnoux - CA 8220 1 Faset Motor Energi Analyse m/ MN93A - 8023366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 1
Antall strøminngangskanaler - 1
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 6...600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445290529
Elnummer
8023366
Leverandørens varenummer
8023366
Typebeskrivelse
8023366
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
1
Antall strøminngangskanaler:
1
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
6...600 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
nei
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Batteri