Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Chauvin Arnoux - CA 8230 1 Fase Energianalyse m/MN93AS - 8022639

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA 8230 1 Fase Energianalyse m/MN93AS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Antall spenningsingangskanaler - 2

  • Antall strøminngangskanaler - 1

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445290208

Elnummer

8022639

Leverandørens varenummer

8022639

Typebeskrivelse

8022639

Indikering:

Grafisk

Antall spenningsingangskanaler:

2

Antall strøminngangskanaler:

1

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

0...600 V

Harmonisk måling:

Ja

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Batteri

CA 8230 nettanalysator har en stor lettlest grafisk skjerm og er meget enkel å betjene. Effektmålingen kan gjøres på 1- og 3-fase applikasjoner. Mulighet for å måle like- og vekselstrømmer helt ned til 5mA gjør instrumentet svært anvendelig til flere typer applikasjoner. CA 8230 fanger raskt variasjoner på nettet med en samplingshastighet på hele 12,8 KHz.
Med funksjoner som ”In-Rush” (fanger sann RMS verdi av startstrømmen på motoren), VA, VAR, W og PF gir instrumentet en grundig analyse av installasjonen. Instrumentet registrerer opp til 50`nde overharmoniske. Med det interne minne kan du lagre data og overføre disse til PC. CA 8230 leveres med programvare, MN 93A strømtang, veske og nødvendige målekabler.
– Analyse av energikvalitet
– Analyse av faseforskyvning.
– Energi balanse.
– ""Data logging"" funksjon
– Viser kurveformen til motorens startstrøm
– Parallell tilgang til alle måleområdene på instrumentet.