Utgått

Chauvin Arnoux - CA 876 – IR + termoelement type K - 8022820

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA 876 – IR + termoelement type K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -20...550 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445290444

Elnummer

8022820

Leverandørens varenummer

8022820

Typebeskrivelse

8022820

Indikering:

Digital

Måleområde:

-20...550 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

Ja

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

Ja

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

Dette kompakte IR termometer måler fra - 20° til +550 °C med IR funksjonen og mellom -40° til +1350 °C med termoelement tilkoblet.

For IR måling kan emisjonsfaktor stilles inn mellom 0,1 og 1. Lasersikte finns også.

For termoelement type K, medfølger en trådføler med iniatyrkontakt K. Vi har et bredt spekter av termoelementer i denne katalogen.