Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Chauvin Arnoux - CA D37N OEM 4Hz - 8062110

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA D37N OEM 4Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuell/automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...3600 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445292073

Elnummer

8062110

Leverandørens varenummer

8062110

Typebeskrivelse

8062110

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...3600 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

90 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

Ja

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

D37N 4Hz er en meget stor og robust strømtang (transformator) med 3 områder. På grunn av utformingen kan tangen brukes til måling på f.eks parallelle kabler og strømskinner. Tangen er meget godt egnet til bruk sammen med Elma 4000. Tilfredstiller IEC 61010-1 KAT III 600V.