Chauvin Arnoux - CA Datalogger L261, 1 kanal, bananplugg - 8062013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 2
Antall strøminngangskanaler - 0
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...600 V
Harmonisk måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291809
Elnummer
8062013
Leverandørens varenummer
8062013
Typebeskrivelse
8062013
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
2
Antall strøminngangskanaler:
0
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...600 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
nei
Aktiv effekt:
nei
Reaktiv effekt:
nei
Fasevinkel (cos phi):
nei
Effekt/arbeid:
nei
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Dataview softwaren har automatisk rapportgenerering og mulighet for online visning via PC, hvor sinus, trendkurver, og harmoniske strømmer vises. De 6 modellene måler strøm fra 0,1 A – 3000 A avhengig av strømtang, spenning fra 0-600 V, enten med 1 kanal eller 2 kanaler.
Leveres med USB kabel,Dataview programvare, batterier og manual.