Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Chauvin Arnoux - CA Digiflex MA 400D-170 Ø45mm - 8062606

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA Digiflex MA 400D-170 Ø45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjeldende måleområde AC:

0,1...400 A
Se tilgjengelige varianter0,1...4000 A

Tangåpning:

5,5 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...400 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445292714

Elnummer

8062606

Leverandørens varenummer

8062606

Typebeskrivelse

8062606

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...400 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

5,5 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Med CA Digiflex MA 400D-170 Ø45mm kan du måle strømmer fra 0,100A til 400A. Strømmålingen foretas med Miniflex strømslangen som er Ø5,5mm i diameter, og kommer derfor inn de fleste steder. Strømslangen er 17cm lang, og er forbundet til instrumentet med en 80 cm lang forbindelsesledning. Som tilbehør kan man kjøpe en magnet, som brukes når instrumentet skal henge på en tavlefront.

CA Digiflex MA 400D-170, Ø4,5cm tilfredsstiller EN 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett i blister pakning med 2 LR03 batterier og brukeveiledning.