Chauvin Arnoux - CA Digiflex MA 400D-250 Ø70mm - 8062607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Gjeldende måleområde AC:
0,1...400 AGrunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...400 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445292721
Elnummer
8062607
Leverandørens varenummer
8062607
Typebeskrivelse
8062607
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...400 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
70 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei
CA Digiflex MA 400D-250, Ø70 tilfredsstiller EN 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett i blister pakning med 2 LR03 batterier og brukeveiledning.