Utgått

Chauvin Arnoux - CA E3N Strømtang 1-100A AC BNC - 8062071

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA E3N Strømtang 1-100A AC BNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,05...100 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,05...100 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291823

Elnummer

8062071

Leverandørens varenummer

8062071

Typebeskrivelse

8062071

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,05...100 A

Gjeldende måleområde AC:

0,05...100 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

11,8 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

Ja

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

CA E3N Strømtang AC BNC