Chauvin Arnoux - CA F401 Tangamperemeter - 8062555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,15...1000 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292608
Elnummer
8062555
Leverandørens varenummer
8062555
Typebeskrivelse
8062555
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,15...1000 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
48 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja
CA F401 tangamperemetret måler strøm AC, spenning AC/DC, motstand, gjennomgang og True-Inrush. True-Inrush funksjonen kan blant annet brukes til korrekt dimensjonering av installasjoner. CA F401 måler på det eksisterende forbruk og detekterer Inrush strøm som kommer fra oppstart av en motor eller en rekke maskiner.
CA F401 tilfredsstiller EN 61010-1 KAT IV 1000V, og leveres komplett i veske med måleledninger, krokodilleklemmer, 4xLR6 batterier og brukerveiledning.


