Chauvin Arnoux - CA FTV200 I-V – Kurvetester med Pyranometer - 8062523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DC lastmåler
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292400
Elnummer
8062523
Leverandørens varenummer
8062523
Typebeskrivelse
8062523
Modell / utførelse:
DC lastmåler
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
270 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
130 mm
Med CA FTV200 I-V kan det raskt og enkelt kontrolleres og verifiseres om solceller overholder produsentenes egne spesifikasjoner før de tas i bruk. Du kan utføre periodisk kontroll og rask feilsøking etter defekte solceller. CA FTV200 I-V er utstyrt med en 4,3” farge Touch-skjerm med Keypad/tastatur funksjon direkte i displayet, for enkel korrigering av de inntastede verdier.
Med CA FTV200 I-V vises fabrikantens standard kurve (STC). Standard kurven holdes opp mot den målte kurven, dermed får man resultatet med det samme. Er målingen av et enkelt modul eller en hel streng av solceller, positiv eller negativ, kan man foreta ytterligere analyse av måleresultatet ved hjelp av zoom-funksjonen.
CA FTV200 I-V måler temperatur med en PT100 føler og solinnstråling med et ekte pyranometer. PT100 føleren og pyranometeret kan kobles direkte til instrumentet og som opsjon kan et Bluetooth-sett brukes ved store anlegg, så
kan on-line målinger foretas uansett størrelse. Instrumentet har intern minne på 80MB med lagring av inntil 10.000 målinger.
CA FTV200 I-V har USB 2.0 kommunikasjonsport for PC eller ekstra lagringskapasitet via USB minnepinne.
CA FTV200 I-V leveres komplett med 3 m testledninger R/N med MC4 konnektor, stylus pen til skjermen, pyranometer med 5 m kabel og PT100 føler med 3 m kabel, programvare og brukerveiledning.
Med CA FTV200 I-V vises fabrikantens standard kurve (STC). Standard kurven holdes opp mot den målte kurven, dermed får man resultatet med det samme. Er målingen av et enkelt modul eller en hel streng av solceller, positiv eller negativ, kan man foreta ytterligere analyse av måleresultatet ved hjelp av zoom-funksjonen.
CA FTV200 I-V måler temperatur med en PT100 føler og solinnstråling med et ekte pyranometer. PT100 føleren og pyranometeret kan kobles direkte til instrumentet og som opsjon kan et Bluetooth-sett brukes ved store anlegg, så
kan on-line målinger foretas uansett størrelse. Instrumentet har intern minne på 80MB med lagring av inntil 10.000 målinger.
CA FTV200 I-V har USB 2.0 kommunikasjonsport for PC eller ekstra lagringskapasitet via USB minnepinne.
CA FTV200 I-V leveres komplett med 3 m testledninger R/N med MC4 konnektor, stylus pen til skjermen, pyranometer med 5 m kabel og PT100 føler med 3 m kabel, programvare og brukerveiledning.


