Chauvin Arnoux - CA Jordspydsett T4 100m - 8062535

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA Jordspydsett T4 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 500 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291526

Elnummer

8062535

Leverandørens varenummer

8062535

Typebeskrivelse

8062535

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

500 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

6 A

CA Jordspydssæt 100m
3x100m rød/blå/grøn, 1x30m sort
Incl. spyd, mukkert og taske