Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Chauvin Arnoux - CA Jordspydsett T4 150m - 8062536

KopierKopier
Chauvin Arnoux - CA Jordspydsett T4 150m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 500 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291533

Elnummer

8062536

Leverandørens varenummer

8062536

Typebeskrivelse

8062536

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

500 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

6 A

CA Jordspydssæt 150m
2x150m rød/blå, 1x100 grøn, 1x30 sort
Incl. spyd, mukkert og taske