Chauvin Arnoux - CA PEL 102 med MA193 strømtænger - 8062659
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 10...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292752
Elnummer
8062659
Leverandørens varenummer
8062659
Typebeskrivelse
8062659
Indikering:
Uten
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
10...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett
CA PEL 102 lagrer de målte verdier direkte på det medfølgende 2GB SD kort. Man kan også kommunisere via USB kabel, Bluetooth eller Ethernet. Via Ethernet kan CA PEL 102 også fjernovervåkes.
CA PEL 102 måler Sann RMS: frekvens, strøm, spenning, VA, W, VAR, VAh, Wh, Cosf, Tanf, effektfaktor (PF), Crest faktor og harmoniske opp til 50. på 50/60 og 400Hz installasjoner fra enten forsyningssiden eller forbrukssiden.
CA PEL 102 tilfredsstiller KAT III 600V og leveres komplett i veske med 4 prøveledninger, krokodilleklemme, 3 x MA193 strømtenger (100mA til 10.000A), SD kort 2GB, SD USB adapter, USB kabel, forsyningskabel, Multifix magnet, brukermanual og Dataview programvare.


