Chauvin Arnoux - CA6255 Microohm meter, 10A teststrøm og 0,1 µΩ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Motstandsindikasjon - Akustisk
Maks motstandstestverdi - 2500 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - Nei
Lommelyktsfunksjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653001373
Elnummer
8023891
Leverandørens varenummer
8023891
Typebeskrivelse
8023891
Motstandsindikasjon
Akustisk
Maks motstandstestverdi
2500 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC
Nei
Lommelyktsfunksjon
Nei
Chauvin Arnoux CA 6255 er et robust og avansert micro-ohmmeter utviklet til bruk i felten. Instrumentet er vanntett, har stort lettlest display og måler motstand helt ned til 1µΩ. CA 6250 måler etter 4-leder prinsippet og kan arbeide uten nettspenning. Instrumentet er unikt til bruk alle steder, hvor det kreves ekstra stor nøyaktighet og oppløsning, spesielt på små motstander f.eks.motorer, generatorer, transformere, kontakter, kabler osv.
Instrumentet har innebygd minne, programmerbar alarm og automatisk temperatur kompensering, som alltid sikrer en ensartet måling. Instrumentet har innebygd minne, programmerbare alarmer og mulighet for automatisk temperatur kompensering som alltid sikrer en ensartet måling.
CA 6255 tilfredsstiller IEC 61010-2-030, IEC 61010-1 og måleledninger IEC 61010-031. Kat III 50V.
CA6255 leveres komplett innebygd i kraftig koffert inkl. strømledning, 1 sett. 3m Kelvin måleledinger/krokodilleklemme, RS232/USB kabel, brugerveiledning/Quick guide og programvare på CD.