Chauvin Arnoux - CA6681 - Kabel, rør- og installasjonssøker - 8030360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 200 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - Ja
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171417911
Elnummer
8030360
Leverandørens varenummer
8030360
Typebeskrivelse
8030360
Maks søkedybde:
200 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
Ja
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
Ja
Maks deteksjonsdybde, metall:
2000 mm
Maks deteksjonsdybde, strømførende ledning:
500 mm
Akustisk signal:
Ja
Instrumentet består av en senderenhet og en mottakerenhet, som begge har stort LCD display med digital visning og bakgrunnsbelysning. Instrumentet har i tillegg numerisk søkeindikasjon, bargraf og akustisk signalering, for enkelt og raskt finne kabler og rør. En annen praktisk funksjon er lykten i begge enhetene.
Bruksområde:
• Identifisering av sikringer
• Identifisering av spenningsførende kabler
• Søke etter kabler og rør i vegger og gulv
• Lokalisering av kortslutning
• Lokalisering av kabelbrudd
• Lokalisering av rør av stål eller kobber
CA6681 LOCAT-N tilfredsstiller EN 61010-1 og EN 61326-1 CAT III – 300 V og leveres i en hardplast koffert inkl. 1 sett rød og svart 4 mm isolerte banankabler, 2 stk. krokodilleklemmer, 1 stk. jordspyd, 1 x 9 V batteri, 6 x 1,5 V AAA batterier, 1 stk. adapter for B22 (bajonett), 1stk. adapter for E14 (lampetilkobling),
1 stk. 230 V adapter og brukermanual.


