Chauvin Arnoux - D32N Strømtang - 8023638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 1...3000 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317420473
Elnummer
8023638
Leverandørens varenummer
8023638
Typebeskrivelse
8023638
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
1...3000 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
104 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei


