Chauvin Arnoux - HX 0030A Probix sonde 1/10 - 8062135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291335
Elnummer
8062135
Leverandørens varenummer
8062135
Typebeskrivelse
8062135
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Probix HX0030A sonde 1/10
250MHZ 1000V
250MHZ 1000V


