Chauvin Arnoux - HX 0034 Probix strømtang 20 mA - 30A 100 kHz - 8062095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 300 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445290543
Elnummer
8062095
Leverandørens varenummer
8062095
Typebeskrivelse
8062095
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
300 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
60 A
HX 0034 Probix strømtang


