Utgått

Chauvin Arnoux - K2 Miniadapter - 8023642

KopierKopier
Chauvin Arnoux - K2 Miniadapter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,001...450 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,001...300 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317420817

Elnummer

8023642

Leverandørens varenummer

8023642

Typebeskrivelse

8023642

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,001...450 A

Gjeldende måleområde AC:

0,001...300 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

3,9 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

K2 kan måler både AC/DC i området 0,1mA - 450mA, med et utgangssignal på 10mV/mA. K2 er beregnet til måle på 4-20mA signaler, slik som prosessignaler og ulike typer sensorer, uten at du behøver å avbryte prosessen. K2 leveres komplett med batteri, ledninger og brukerveiledning i koffert med plass til tilbehør og et multimeter. Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.